PHOENIX CONTACT - PHC3209044 STIO 2,5/3-PE/B/L MORSETTO SENS/ATT - 3209044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...4 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356143332
Codice prodotto
PHC3209044
Cod. produttore
3209044
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Colore:
Altri
Numero di piani:
3
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Larghezza:
5.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
75 mm


