PHOENIX CONTACT - PHC3209714 PH 2,5/ 4 CUSTODIA PER CAVI - 3209714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizione uscita cavo - Altri
Larghezza - 20.62 mm
Altezza - 19.94 mm
Con passacavo a vite - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
50 PZ
EAN
4046356366915
Codice prodotto
PHC3209714
Cod. produttore
3209714
Produttore
PHC
Posizione uscita cavo:
Altri
Larghezza:
20.62 mm
Altezza:
19.94 mm
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Resistente ai raggi UV:
no




