AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3209727 PH 2,5/ 5 CUSTODIA PER CAVI - 3209727

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Larghezza - 25.77 mm

  • Altezza - 19.94 mm

  • Con passacavo a vite - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356366922

Codice prodotto

PHC3209727

Cod. produttore

3209727

Produttore

PHC

Posizione uscita cavo:

Altri

Larghezza:

25.77 mm

Altezza:

19.94 mm

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Resistente ai raggi UV:

no

Robusta custodia per cavi per i fermacavi delle linee di collegamento. Allineamento, senza modificare il passo.