AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3209950 PP-H 2,5/10 CONNETTORE COMBI - 3209950

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3209950 PP-H 2,5/10 CONNETTORE COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 10

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356366847

Codice prodotto

PHC3209950

Cod. produttore

3209950

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

10

Sezione conduttore collegabile:

0.14...4 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

10

Larghezza:

52 mm

Ampliabile:

Testato per le applicazioni ferroviarie.