AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3210333 D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 Piastra termin - 3210333

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3210333 D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 Piastra termin

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 0.8 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356905701

Codice prodotto

PHC3210333

Cod. produttore

3210333

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

0.8 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale, lunghezza: 76,9 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 24,3 mm, colore: grigio