AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3211802 PT 4-QUATTRO BU MORSETTO PASSANTE - 3211802

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356482677

Codice prodotto

PHC3211802

Cod. produttore

3211802

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

6.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

77 mm

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.