AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212594 PP-H 1,5/S/10 CONNETTORE MASCHIO - 3212594

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212594 PP-H 1,5/S/10 CONNETTORE MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di poli - 10

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356565738

Codice prodotto

PHC3212594

Cod. produttore

3212594

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di poli:

10

Sezione conduttore collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

10

Larghezza:

35 mm

Ampliabile:

Testato per le applicazioni ferroviarie.