PHOENIX CONTACT - PHC3212824 PH 1,5/S/10 CUSTODIA PER CAVI - 3212824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizione uscita cavo - Altri
Larghezza - 34.99 mm
Altezza - 19.91 mm
Con passacavo a vite - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
25 PZ
EAN
4046356573597
Codice prodotto
PHC3212824
Cod. produttore
3212824
Produttore
PHC
Posizione uscita cavo:
Altri
Larghezza:
34.99 mm
Altezza:
19.91 mm
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente ai raggi UV:
no




