AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213043 FBS 5-3,5 PONTICELLO AD INNESTO - 3213043

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356549226

Codice prodotto

PHC3213043

Cod. produttore

3213043

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

3.5 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 5, colore: rosso