AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214082 PTU 35/4X6/6X2,5-FE MORS. COLLETT. POTEN - 3214082

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...50 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 105 A

  • Colore - Altri

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...50 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626170572

Codice prodotto

PHC3214082

Cod. produttore

3214082

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

105 A

Colore:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...50 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

11

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

16.3 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

110.4 mm

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.