AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214365 UT 4-PE/L/TG MORSETTI COMP. PER CONDUTTO - 3214365

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214365 UT 4-PE/L/TG MORSETTI COMP. PER CONDUTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...6 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.14...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356895712

Codice prodotto

PHC3214365

Cod. produttore

3214365

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Colore:

Altri

Numero di piani:

3

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

6.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

92.7 mm

Morsetti comp. per conduttori terra, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, lunghezza: 92,7 mm, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, tensione nominale: 500 V