AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240024 C-RCI 2,5/M5 CAPOCORDA AD ANELLO - 3240024

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 0

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356452014

Codice prodotto

PHC3240024

Cod. produttore

3240024

Produttore

PHC

Passo del filetto, metrico:

0

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

A norma DIN:

no

Le estremità degli anelli sono coniche, permettendo così una semplice e corretta introduzione del conduttore. I capocorda ad anello isolati con collare in plastica sono saldobrasati e dotati del sistema EASY ENTRY.