AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240030 C-RCI 6/M8 CAPOCORDA AD ANELLO - 3240030

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 0

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356452076

Codice prodotto

PHC3240030

Cod. produttore

3240030

Produttore

PHC

Passo del filetto, metrico:

0

Forma del terminale:

A occhiello

Sezione nominale:

4...6 mm²

A norma DIN:

no

I capocorda ad anello isolati con collare in plastica sono saldobrasati e dotati del sistema EASY ENTRY. Le estremità degli anelli sono coniche, permettendo così una semplice e corretta introduzione del conduttore.