AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240310 CD 40X60 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240310

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240310 CD 40X60 BU CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Colore - Blu

  • Privo di alogeni - no

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356507905

Codice prodotto

PHC3240310

Cod. produttore

3240310

Produttore

PHC

Altezza:

60 mm

Larghezza:

40 mm

Colore:

Blu

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

40 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

6 mm

Flessibile:

no

Sezione utile:

1404 mm²

Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio. Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD.