AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240364 CD-HF 100X100 CANALE DI CABLAGGIO - 3240364

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4046356508490

Codice prodotto

PHC3240364

Cod. produttore

3240364

Produttore

PHC

Altezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

6 mm

Flessibile:

no

Sezione utile:

7391 mm²

Canali di cablaggio, privi di alogeni. Sostegno sicuro del cavo posato mediante il supporto per fili inseribile lateralmente nei blocchetti. Le ampie teste inclinate dei blocchetti dei canali di cablaggio garantiscono un facile montaggio e un sostegno perfetto del coperchio.