AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240592 CD-HF 40X80 BU CANALINA CABLAGGIO - 3240592

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Colore - Blu

  • Privo di alogeni -

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356630108

Codice prodotto

PHC3240592

Cod. produttore

3240592

Produttore

PHC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

40 mm

Colore:

Blu

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

40 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

6 mm

Flessibile:

no

Sezione utile:

2071 mm²

Canale di cablaggio, blu, senza alogenati, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 40 mm, altezza: 80 mm, lunghezza: 2000 mm