AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240597 CD-HF 60X100 BU CANALE DI CABLAGGIO - 3240597

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240597 CD-HF 60X100 BU CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - Blu

  • Privo di alogeni -

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4046356624398

Codice prodotto

PHC3240597

Cod. produttore

3240597

Produttore

PHC

Altezza:

100 mm

Larghezza:

60 mm

Colore:

Blu

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

60 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

6 mm

Flessibile:

no

Sezione utile:

4239 mm²

Canale di cablaggio, blu, privo di alogenati, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 60 mm, altezza: 100 mm, lunghezza 2000 mm