AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240667 AI 2,5-8 BU-B 1500 CAPOCORDA - 3240667

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240667 AI 2,5-8 BU-B 1500 CAPOCORDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

Confezione

  • 1500 PZ

EAN

4046356625463

Codice prodotto

PHC3240667

Cod. produttore

3240667

Produttore

PHC

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Capocorda a nastro per la lavorazione automatica.