PHOENIX CONTACT - PHC3240668 AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU CAPOCORDA - 3240668

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4046356629973
Codice prodotto
PHC3240668
Cod. produttore
3240668
Produttore
PHC
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


