PHOENIX CONTACT - PHC3240781 WT-HT HF 2,5X98 BK FASCETTA FERMACAVI - 3240781

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 98 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4046356704991
Codice prodotto
PHC3240781
Cod. produttore
3240781
Produttore
PHC
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
98 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
sì
Omologazione UL:
no