AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3244630 RBO 16 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 3244630

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...300 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 520 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 300...300 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356583961

Codice prodotto

PHC3244630

Cod. produttore

3244630

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

25...300 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

520 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

300...300 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

25...300 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

54.8 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

164 mm

Testato per le applicazioni ferroviarie.