AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3245053 UTN 16 MORSETTO SEZIONATORE - 3245053

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3245053 UTN 16 MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...16 mm²

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...25 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356299008

Codice prodotto

PHC3245053

Cod. produttore

3245053

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...16 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Corrente nominale In:

76 A

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...25 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di connessioni:

2

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

6...16 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...10 mm²

Colore:

Blu

Necessaria Copertura protettiva / piastrina terminale:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

12.2 mm

Profondità:

55 mm

Profilo identico ai morsetti UT standard.