AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3245066 UTN 35 MORSETTO SEZIONATORE - 3245066

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...35 mm²

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Corrente nominale In - 110 A

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...35 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356299039

Codice prodotto

PHC3245066

Cod. produttore

3245066

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...35 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Corrente nominale In:

110 A

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di connessioni:

2

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...35 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...10 mm²

Colore:

Blu

Necessaria Copertura protettiva / piastrina terminale:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

15 mm

Profondità:

55 mm

Profilo identico ai morsetti UT standard.