AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3248035 MUT 4 MINIMORSETTO PASSANTE - 3248035

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3248035 MUT 4 MINIMORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356801492

Codice prodotto

PHC3248035

Cod. produttore

3248035

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

6.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

29.9 mm

Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm. Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti.