PHOENIX CONTACT - PHC3248152 MP 1,5 BU MINI MORSETTO - 3248152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4055626251363
Codice prodotto
PHC3248152
Cod. produttore
3248152
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
4.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
21 mm



