PHOENIX CONTACT - PHC3260054 PTPOWER 50-3L/N MORSETTO DI POTENZA - 3260054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a innesto
Corrente nominale In - 150 A
Colore - Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...70 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
4046356998697
Codice prodotto
PHC3260054
Cod. produttore
3260054
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a innesto
Corrente nominale In:
150 A
Colore:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...70 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...70 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
80 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
101 mm