AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3260067 EB 2-20/PT PONTICELLO A PETTINE - 3260067

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3260067 EB 2-20/PT PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 20 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356997980

Codice prodotto

PHC3260067

Cod. produttore

3260067

Produttore

PHC

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

150 A

Dimensione modulare (Passo):

20 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 20 mm, lunghezza: 64,5 mm, larghezza: 35,3 mm, numero poli: 2, colore: rosso