AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3270160 PTRVB 8-FI /BK RIPARTITORE DI POTENZIALE - 3270160

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3270160 PTRVB 8-FI /BK RIPARTITORE DI POTENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...2.5 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356796255

Codice prodotto

PHC3270160

Cod. produttore

3270160

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Colore:

Altri

Numero di piani:

8

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Larghezza:

8.3 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

100 mm

Distributore di potenziale ponticellabile con possibilità di alimentazione fino a 6 mm². Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.. Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte.