AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3270203 PTC 4-HESILED 24 (5X20) MORSETTO PORTAFU - 3270203

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3270203 PTC 4-HESILED 24 (5X20) MORSETTO PORTAFU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Altri

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 12...30 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626045474

Codice prodotto

PHC3270203

Cod. produttore

3270203

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Altri

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

12...30 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

67.8 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.2 mm

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.