AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3270220 PTRVB 4-FI /RD RIPARTITORE DI POTENZIALE - 3270220

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...2.5 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626186368

Codice prodotto

PHC3270220

Cod. produttore

3270220

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

4

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

250 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

8.3 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

64 mm

Morsetti di alimentazione in esecuzione rossa per alimentatori da 24 Volt DC. Distributore di potenziale ponticellabile con possibilità di alimentazione fino a 6 mm². Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.. Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte.