PHOENIX CONTACT - PHC5600639 EM-DUO 120/15/GFI/AUX PRESA DOPPIA - 5600639

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356687973
Codice prodotto
PHC5600639
Cod. produttore
5600639
Produttore
PHC
Connettore femmina - EM-DUO 120/15/GFI/AUX - Presa doppia per guida di montaggio con due connettori femmina 120 V AC/15 A dotati di interruttori differenziali (RCCB/GFCI) per installazione su una guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715. Gli interruttori differenziali proteggono da folgorazioni in caso di dispersione elettrica. Per maggiore sicurezza, il contatto di terra si trova sul lato superiore per evitare corto circuiti tra le linguette sotto tensione e quelle prive di tensione. Colore custodia: avorio. Variante per diversi Paesi: USA. Tipo di connessione: connessione a vite. Dimensione: 135x82x49mm.


