AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ380702 CAVO PDP, ASS. M12/8M _FILI LIBERI, 10M - 380702

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ380702 CAVO PDP, ASS. M12/8M _FILI LIBERI, 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548065602

Codice prodotto

PIZ380702

Cod. produttore

380702

Produttore

PIZ

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Giallo

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione nominale:

30 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

3 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ380702 - CAVO PDP ASS. M12 8M _FILI LIBERI 10M