AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ503221 PSEN 2.2P-21 PSEN2.2-20 INT.MAGN. 8MM - 503221

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ503221 PSEN 2.2P-21 PSEN2.2-20 INT.MAGN. 8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Numero di uscite a contatto di sicurezza - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548003598

Codice prodotto

PIZ503221

Cod. produttore

503221

Produttore

PIZ

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con indicatore di stato:

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

8 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

26 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ503221 - PSEN 2.2P-21 PSEN2.2-20 INT.MAGN. 8MM