AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ505223 PSEN 1.2P-23 PSEN1.2-20 ATEX INT. SING 6 - 505223

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ505223 PSEN 1.2P-23 PSEN1.2-20 ATEX INT. SING 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548003444

Codice prodotto

PIZ505223

Cod. produttore

505223

Produttore

PIZ

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 3

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

30 mm

Con indicatore di stato:

no

Altezza del sensore:

30 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Distanza di comando protetta OFF Sar:

8 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

26 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tipo di tensione:

DC

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ505223 - PSEN 1.2P-23 PSEN1.2-20 ATEX INT. SING 6