AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ506236 PSEN MA1.3P-20 PSEN MA1.3-08, 12MM, M12 - 506236

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ506236 PSEN MA1.3P-20 PSEN MA1.3-08, 12MM, M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548049930

Codice prodotto

PIZ506236

Cod. produttore

506236

Produttore

PIZ

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con indicatore di stato:

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

12 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

22 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ506236 - PSEN MA1.3P-20 PSEN MA1.3-08 12MM M12