PILZ ITALIA SRL - PIZ506338 PSEN MA1.4P-51 PSEN1.4,10MM, M8/8 - 506338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Versione speciale
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Confezione
1 PZ
EAN
4046548060539
Codice prodotto
PIZ506338
Cod. produttore
506338
Produttore
PIZ
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Versione speciale
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
37 mm
Con indicatore di stato:
sì
Altezza del sensore:
26.4 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
10 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
22 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo di tensione:
DC


