AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ523120 PSEN 2.2P-20 INT.MAGN. 8MM - 523120

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ523120 PSEN 2.2P-20 INT.MAGN. 8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Numero di uscite a contatto di sicurezza - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548003260

Codice prodotto

PIZ523120

Cod. produttore

523120

Produttore

PIZ

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

8 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

26 mm

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ523120 - PSEN 2.2P-20 INT.MAGN. 8MM