PILZ ITALIA SRL - PIZ540325 CAVO, CONN. ANG. M12/8F _FILI LIBERI, 30 - 540325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Ad angolo retto
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 30 m
Confezione
1 PZ
EAN
4046548025262
Codice prodotto
PIZ540325
Cod. produttore
540325
Produttore
PIZ
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Ad angolo retto
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
30 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Giallo
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione nominale:
30 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
3 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
2 A


