AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ583200 PSENVIP TP - 583200

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ583200 PSENVIP TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Supporta il sistema operativo Windows 9x -

  • Supporta il sistema operativo Windows NT - no

  • Supporta il sistema operativo Windows 2000 -

  • Supporta il sistema operativo Windows XP -

  • Supporta il sistema operativo Windows ME - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548054293

Codice prodotto

PIZ583200

Cod. produttore

583200

Produttore

PIZ

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

Supporta il sistema operativo Windows XP:

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

Supporta altri sistemi operativi:

no

Software per automazione Pilz, tipo/modello PIZ583200 - PSENVIP TP