AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ630328 CAVO 30M SCHERM. X RICEVIT.-CONN. ASS. - 630328

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ630328 CAVO 30M SCHERM. X RICEVIT.-CONN. ASS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 30 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548044256

Codice prodotto

PIZ630328

Cod. produttore

630328

Produttore

PIZ

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

30 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Giallo

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione nominale:

30 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

3 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ630328 - CAVO 30M SCHERM. X RICEVIT.-CONN. ASS.