AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ630800 PSEN OP4B-2-050/1 - 630800

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ630800 PSEN OP4B-2-050/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 50 m

  • Tipo di tensione - DC

  • Tempo di reazione - 14 ms

  • Temperatura ambiente - -10...55 °C

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548076592

Codice prodotto

PIZ630800

Cod. produttore

630800

Produttore

PIZ

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

50 m

Tipo di tensione:

DC

Tempo di reazione:

14 ms

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica multiraggio Pilz, tipo/modello PIZ630800 - PSEN OP4B-2-050 1