AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ631030 PSEN OP4H-A-30-180/1 - 631030

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ631030 PSEN OP4H-A-30-180/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di raggi - 96

  • Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza - 500 mA

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 20 m

  • Tipo di tensione - DC

  • Lunghezza d'onda del sensore - 950 nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548075854

Codice prodotto

PIZ631030

Cod. produttore

631030

Produttore

PIZ

Numero di raggi:

96

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

500 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

20 m

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Modello:

Trasmettitore e ricevitore separati

Altezza:

1800 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP / NPN

Tempo di reazione:

22 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Distanza tra i raggi:

30 mm

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Possibilità di collegamento in cascata:

Con codifica dei raggi:

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

40.8 mm

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica multiraggio Pilz, tipo/modello PIZ631030 - PSEN OP4H-A-30-180 1