PILZ ITALIA SRL - PIZ631082 CAVO, CONN. ASS. M12/12F _FILI LIBERI, 1 - 631082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Numero di poli - 12
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Estremità libera (cavi scoperti)
Confezione
1 PZ
EAN
4046548077162
Codice prodotto
PIZ631082
Cod. produttore
631082
Produttore
PIZ
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Numero di poli:
12
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Tensione nominale:
30 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
Corrente nominale In:
1.5 A


