AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ632067 PSEN OP4H-S-30-120 1200MM - 632067

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ632067 PSEN OP4H-S-30-120 1200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548076547

Codice prodotto

PIZ632067

Cod. produttore

632067

Produttore

PIZ

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 1200 mm, senza zona morta, tensione dialimentazio ne 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non indotazione.