AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ751132 PNOZ S22 C (3NA+1NC) X 2

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ751132 PNOZ S22 C (3NA+1NC) X 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche - no

  • Possibilità di montaggio su guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548061451

Codice prodotto

PIZ751132

Cod. produttore

751132

Produttore

PIZ

Modello:

Modulo di espansione

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Con circuito di retroazione:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

6

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

2

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ751132 - PNOZ S22 C (3NA 1NC) X 2