AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ751500 PNOZ S50 C 24VDC - 751500

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ751500 PNOZ S50 C 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Con morsetti estraibili -

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 98 mm

  • Profondità - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548066012

Codice prodotto

PIZ751500

Cod. produttore

751500

Produttore

PIZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

98 mm

Profondità:

120 mm

Relè di controllo tensione Pilz, tipo/modello PIZ751500 - PNOZ S50 C 24VDC