AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ773601 MODULO INGRESSI HP DECENTRALIZZATO IP67 - 773601

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ773601 MODULO INGRESSI HP DECENTRALIZZATO IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 162 mm

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548058918

Codice prodotto

PIZ773601

Cod. produttore

773601

Produttore

PIZ

Larghezza:

60 mm

Altezza:

162 mm

Profondità:

30 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Rack di montaggio Pilz, tipo/modello PIZ773601 - MODULO INGRESSI HP DECENTRALIZZATO IP67