AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ773603 MODULO PER PSENCS DECENTRALIZZATO IP67 - 773603

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ773603 MODULO PER PSENCS DECENTRALIZZATO IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 4

  • Tipo di connettore per la linea principale - M12

  • Tipo di collegamento per sensori / attuatori - M12

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548063011

Codice prodotto

PIZ773603

Cod. produttore

773603

Produttore

PIZ

Numero di slot per sensori / attuatori:

4

Tipo di connettore per la linea principale:

M12

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

60 mm

Altezza:

120 mm

Lunghezza:

20 mm

Ripartitore passivo per sensori e attuatori (senza cavo) Pilz, tipo/modello PIZ773603 - MODULO PER PSENCS DECENTRALIZZATO IP67