AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ773631 PNOZPO3.2P 4NA X 16 AMP - 773631

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ773631 PNOZPO3.2P 4NA X 16 AMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Relè

  • Corrente di uscita - 16 A

  • Tensione di uscita consentita - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548012880

Codice prodotto

PIZ773631

Cod. produttore

773631

Produttore

PIZ

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Relè

Corrente di uscita:

16 A

Tensione di uscita consentita:

24...240 V

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

90 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

135 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale Pilz, tipo/modello PIZ773631 - PNOZPO3.2P 4NA X 16 AMP