PILZ ITALIA SRL - PIZ774148 PZE 9 230AC 8NA+1NC - 774148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con circuito di retroazione - sì
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548011852
Codice prodotto
PIZ774148
Cod. produttore
774148
Produttore
PIZ
Modello:
Modulo di espansione
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con circuito di retroazione:
sì
Larghezza:
90 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
121 mm


